Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198776
  • Fabrikant:7316572076828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,70/ stukexcl. btw

€ 385,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar