Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198775
  • Fabrikant:7316571640761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 653,33/ stukexcl. btw

€ 790,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar