Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759357
  • Fabrikant:7316570246704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,51/ stukexcl. btw

€ 363,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.37 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7011-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833332
  • Manufacturer:191510390000

€ 311,88/ stukexcl. btw

€ 377,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026