Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529843
  • Fabrikant:7316575990916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 584,15/ stukexcl. btw

€ 706,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar