Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198766
  • Fabrikant:7316571724379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,39/ stukexcl. btw

€ 353,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar