Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198765
  • Fabrikant:7316571364148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 599,39/ stukexcl. btw

€ 725,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar