Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759347
  • Fabrikant:7316570760774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,36/ stukexcl. btw

€ 334,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.249 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625018
  • Manufacturer:019150890-0000

€ 293,59/ stukexcl. btw

€ 355,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026