Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 CD/P4ADBB

  • ERIKS:23759345
  • Fabrikant:7316570825176
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.498 kg