Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198760
  • Fabrikant:7316572186336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,39/ stukexcl. btw

€ 353,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar