Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACE/P4ADGB

  • ERIKS:13198759
  • Fabrikant:7316573305989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 617,37/ stukexcl. btw

€ 747,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar