Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614558
  • Fabrikant:7316577304018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 848,43/ stukexcl. btw

€ 1.026,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Combinatie van O- en tandem-opstelling
Gewicht
0.747 kg