Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174102
  • Fabrikant:7316576637230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,55/ stukexcl. btw

€ 685,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.498 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625020
  • Manufacturer:019150946-0000

€ 615,28/ stukexcl. btw

€ 744,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026