Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174101
  • Fabrikant:7316576624766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,05/ stukexcl. btw

€ 665,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.498 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625019
  • Manufacturer:019150938-0000

€ 598,43/ stukexcl. btw

€ 724,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026