Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23223661
  • Fabrikant:7316570503753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,55/ stukexcl. btw

€ 685,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.498 kg