Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529839
  • Fabrikant:7316571881171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 482,77/ stukexcl. btw

€ 584,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar