Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759334
  • Fabrikant:7316570622591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,95/ stukexcl. btw

€ 290,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.231 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7009-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833329
  • Manufacturer:167275330000

€ 259,17/ stukexcl. btw

€ 313,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026