Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614553
  • Fabrikant:7316571129556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,66/ stukexcl. btw

€ 613,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.462 kg