Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614552
  • Fabrikant:7316570763065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 491,90/ stukexcl. btw

€ 595,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.462 kg