Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198750
  • Fabrikant:7316575988197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,72/ stukexcl. btw

€ 327,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar