Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198745
  • Fabrikant:7316571652900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,69/ stukexcl. btw

€ 627,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar