Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759324
  • Fabrikant:7316570079456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,24/ stukexcl. btw

€ 259,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.188 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833326
  • Manufacturer:190035440000

€ 233,89/ stukexcl. btw

€ 283,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026