Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174097
  • Fabrikant:7316576624780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,37/ stukexcl. btw

€ 547,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.376 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12624991
  • Manufacturer:021937699-0000

€ 505,73/ stukexcl. btw

€ 611,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026