Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614547
  • Fabrikant:7316570455083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,19/ stukexcl. btw

€ 531,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.376 kg