Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198741
  • Fabrikant:7316575987596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,60/ stukexcl. btw

€ 315,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar