Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759319
  • Fabrikant:7316570827972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,24/ stukexcl. btw

€ 259,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.188 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11833327
  • Manufacturer:167275250000

€ 233,89/ stukexcl. btw

€ 283,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026