Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198736
  • Fabrikant:7316575985202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,85/ stukexcl. btw

€ 297,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar