Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198735
  • Fabrikant:7316571546957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,32/ stukexcl. btw

€ 592,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar