Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759316
  • Fabrikant:7316570165050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,29/ stukexcl. btw

€ 231,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.15 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833324
  • Manufacturer:191504580000

€ 189,65/ stukexcl. btw

€ 229,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026