Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174094
  • Fabrikant:7316576625107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,91/ stukexcl. btw

€ 488,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.3 kg