€ 392,14/ stukexcl. btw
€ 474,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 70..CD |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Gewicht | 0.3 kg |