Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198727
  • Fabrikant:7316571752754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,02/ stukexcl. btw

€ 563,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar