Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174091
  • Fabrikant:7316576625138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,72/ stukexcl. btw

€ 429,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.219 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12624970
  • Manufacturer:038546604-0000

€ 389,84/ stukexcl. btw

€ 471,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026