Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614531
  • Fabrikant:7316570358940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,39/ stukexcl. btw

€ 416,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.219 kg