Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198724
  • Fabrikant:7316575983253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,14/ stukexcl. btw

€ 283,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar