Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174088
  • Fabrikant:7316577087133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,39/ stukexcl. btw

€ 416,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.219 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12624972
  • Manufacturer:019150334-0000

€ 378,59/ stukexcl. btw

€ 458,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026