Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529834
  • Fabrikant:7316576019074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,73/ stukexcl. btw

€ 398,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar