Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198717
  • Fabrikant:7316572530009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,10/ stukexcl. btw

€ 542,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar