Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223662
  • Fabrikant:7316570328837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,56/ stukexcl. btw

€ 401,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.154 kg