Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198713
  • Fabrikant:7316575981594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,58/ stukexcl. btw

€ 264,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar