Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759298
  • Fabrikant:7316570606607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,73/ stukexcl. btw

€ 195,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.077 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11833319
  • Manufacturer:191501990000

€ 169,28/ stukexcl. btw

€ 204,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026