Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198709
  • Fabrikant:7316572112786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,48/ stukexcl. btw

€ 261,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar