Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198708
  • Fabrikant:7316572112779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,17/ stukexcl. btw

€ 254,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar