Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 CE/P4ADGB

  • ERIKS:13198707
  • Fabrikant:7316575980702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,79/ stukexcl. btw

€ 536,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar