Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174084
  • Fabrikant:7316576625787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,09/ stukexcl. btw

€ 409,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.133 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7004-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12624961
  • Manufacturer:038503930-0000

€ 361,03/ stukexcl. btw

€ 436,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026