Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002685
  • Fabrikant:7316570590913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,92/ stukexcl. btw

€ 199,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.066 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7004-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12624965
  • Manufacturer:021937729-0000

€ 171,39/ stukexcl. btw

€ 207,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026