Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174083
  • Fabrikant:7316576637193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,09/ stukexcl. btw

€ 409,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.133 kg