Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 ACD/P4A

  • ERIKS:23759287
  • Fabrikant:7316571092164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 160,11/ stukexcl. btw

€ 193,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.066 kg