Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7003 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529831
  • Fabrikant:7316575979836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,77/ stukexcl. btw

€ 351,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar