Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7003 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174078
  • Fabrikant:7316577303585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,70/ stukexcl. btw

€ 404,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.075 kg