Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198694
  • Fabrikant:7316575979232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,06/ stukexcl. btw

€ 249,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar